• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Arbejdsbukser til servicearbejde stræk C148

Art.-nr.: 145618458699C148
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 148
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145618458699C148
EAN/GTIN 7330509617847
Producentnummer 145618458699C148

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, ensfarvet, 166g/m²

Lommer
Ryglommer
Indre telefonlomme
Dokumentlomme
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Finish
Benbund med CORDURA®-forstærkning

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækbart stof over front, bærestykke, knæ foran og bagpå og i skridtet

forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene

Detaljer
Gylp med lynlås i plast
Elastik i taljen
D-ring
Metalknap

Refleks
Refleksdetalje på benene

Beskrivelse:

  • Fleksible og stærke service/transportbukser, der er velegnede i forskellige situationer, der kræver komfort og bevægelsesfrihed
  • Disse bukser har elastik i taljen samt en lidt smallere pasform og har stretchpaneler for øget fleksibilitet
  • Det forstærkede knæ med CORDURA® Stretch-stof øger holdbarheden yderligere
  • Bukserne har to baglommer, bælgelommer på fronten og en benlomme, der er velegnet til opbevaring af dokumenter
  • Kontrastfarver på lynlås og sømme øger helhedsindtrykket
  • Sorte refleksdetaljer giver tøjet øget synlighed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven