• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Indvendig mikrometerskrue, udskiftelige rør, 200-1000 tommer, med 8 rør, hærdet måleflade

Art.-nr.: 141-118
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
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141-118
EAN/GTIN 4946368019161
Producentnummer 141-118
L-nummer L40010 4981

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indvendig mikrometerskrue med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Udskiftelige stænger muliggør måleområder op til 1000 mm. Hvert forlængerrør er mærket med sit måleområde. Praktisk håndtag til brug i dybe huller op til 300 mm måleområde.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 200 - 1000
Graduering: 0,01 mm
Skala: Skala tromle og skala ærme mat forkromet
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven