{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G3/8 | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | G; G-LH | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Skærlængde Lc | 34 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Bor-⌀ | 12 mm | |
Gevinddybde | 33,32 mm |
Artikelnummer | 139710 G3/8 | |
Producentnummer | 139710 G3/8 |