Udførelse:
Tilbehør
Beskrivelse:
Papirrulleholder som tillægssæt til MultiVario bordvogn 800 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. Egnet til papirruller op til 210 mm i diameter og 210 mm i bredden. Den savtakkede afrivningskant gør det nemt at skære enkelte stykker papir af. Monteringshuller på siderne giver mulighed for yderligere montering af en fetra desinfektionsmiddelholder 1393 og en desinfektionsmiddelflaskeholder 1391 hver (papirrulle er ikke inkluderet i leveringen). Til modellerne 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463
Egenskab:
Bemærk: til MultiVario-vogne med en bredde på 800 mm