Udførelse:
Tilbehør
Beskrivelse:
Papirrulleholder som fastgørelsessæt til let bordvogn 800 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Let at montere på vognens støtterør ved hjælp af klemmer. Egnet til papirruller op til 210 mm i diameter og 210 mm i bredden. Den savtakkede afrivningskant gør det nemt at skære enkelte stykker papir af. Monteringshuller på siderne muliggør yderligere montering af en fetra-desinfektionsmiddelholder 1393 og en desinfektionsmiddelflaskeholder 1391 hver (papirrulle er ikke inkluderet i leveringen). Til modellerne 2746, 2756, 2946 og 2956.
Egenskab:
Bemærk: til lette vogne med en bredde på 800 mm