Papirrulleholder

Art.-nr.: 1396/4822
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Papirrulleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1396/4822
EAN/GTIN 4017976387949
Producentnummer 1396/4822

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Papirrulleholder som tillægssæt til let bordvogn 700 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. Egnet til papirruller op til 210 mm i diameter og 210 mm i bredden. Den savtakkede afrivningskant gør det nemt at skære enkelte stykker papir af. Monteringshuller på siderne giver mulighed for yderligere montering af en fetra desinfektionsmiddelholder 1393 og en desinfektionsmiddelflaskeholder 1391 hver (papirrulle er ikke inkluderet i leveringen). Til modellerne 4822, 4832, 4842, 4922, 4932 og 4932

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 689
Samlet dybde (mm): 240
Samlet højde (mm): 138
Farve: strålende blå
Bemærk: til lette vogne med en bredde på 700 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven