{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 4,65 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139171 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197541826 | |
Producentnummer | 139171 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
639 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
691 styk på lager
294,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
664,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevind-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Gevindtype | M | M | M | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Gevinddybde | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |