{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | vaporiseret | |
til gevind | M3 | |
Gevindtype | M | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skærfasform | B | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 32 mm | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Produkttype | Snittapbit |
Artikelnummer | 130990 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406281229 | |
Producentnummer | 130990 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Snittapbit, vaporiseret, M: M3
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
53,94 DKK
38,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
371 styk på lager
53,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M | M |
Skærlængde Lc | 9 mm | 10 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapbit | Snittapbit |