{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | p6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h5 | |
Indvendig køling | Ja, med 40 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,21 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123886 7 | |
Producentnummer | 123886 7 |