{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 4,801 mm - 5,96 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 5×D | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122797 4,801-X | |
EAN/GTIN | 4062406653842 | |
Producentnummer | 122797 4,801-X |