{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,01 mm - 10,99 mm | |
Belægning | Diamant | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 5×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Spidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
⌀-område (1/100-mål) kan konfigureres | 10,01 mm - 10,99 mm | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i GFK CFK | 0,19 mm/o | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | sort | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122514 10,1-10,9 | |
Producentnummer | 122514 10,1-10,9 |