{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 4,7 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122490 4,7 | |
EAN/GTIN | 4067263004141 | |
Producentnummer | 122490 4,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 4,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
313,64 DKK
180,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
579,60 DKK
175,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | grøn | blå | pink | grøn | rød |
Samlet længde L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | m7 | m6 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |