{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,1 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122151 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197748379 | |
Producentnummer | 122151 4,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte 4,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
156,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
98,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | 0,08 mm/o | 0,08 mm/o |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |