Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 1 - 10 N-m
Ideal til montagearbejde, hvor små drejningsmomenter skal strammes kontrolleret (f.eks. elektronikindustrien, finmekanik osv.). )
Design:
Fikseret momentnøgle - uden skala
1/4″ firkantet drev med kuglelås
Med integreret skraldefunktion til kontrolleret højrespænding
Triggeringspræcision: +/- 6 % tolerance i forhold til den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Præcisionsmekanisme glider igennem med et tydeligt mærkbart og hørbart KLIK, når den indstillede værdi er nået - overspænding er ikke mulig
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
2 modeller i området 1 - 10 N-m
Letvægt, Let, men stærk og korrosionsbestandig
Meget praktisk og skridsikkert gummihåndtag
EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area) til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Fastindstilling kan foretages på fabrikken eller manuelt på egnet testudstyr
Hvis der kræves fastindstilling på fabrikken, angiv venligst N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle af typen TSP SLIPPER
Justeringsværktøj til ændring af den faste værdi
Prøvecertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse.
Egenskab:
- Drevetype/drev: Enkelt firkantet ratchet
- firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/4″
- Tilspændingsretning: Højre
- Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
- Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 90 lbf in
- Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 20 lbf in
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriemontering
- Fabrikation
- Kvalitetskontrol
- Præcision: +/- 4 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skala type: uden
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ja
- Fast indstilling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Industri
- Militær
- Energi
- Mekanisk