Dolly med svanehalshåndtag

Art.-nr.: 1163
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Rullevogn m. greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1163
EAN/GTIN 4017976011639
Producentnummer 1163
L-nummer L90080 1026

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Svejset stålrør, med platform af stålplade, platform med 2 mm tyk svejset stålplade. Pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Skruehåndtag. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 600
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Platformshøjde (mm): 195
Samlet længde (mm): 890
Samlet bredde (mm): 500
Samlet højde (mm): 860
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven