Spiralbor ekstra langt HSS-E N, TiAlN, ⌀ DC h8 × samlet længde L: 5X195mm

Art.-nr.: 116285 5X195
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 × samlet længde L (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 1869
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 79,5 mm
Spånnotlængde Lc 87 mm
Samlet længde L 195 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/o
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 116285 5X195
EAN/GTIN 4045197326881
Producentnummer 116285 5X195
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
38
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
7
Stål < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

TiAlN- og glidestofbelægning sikrer ringe slitage og mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.
Med tilspidsning form C.

Fordel:

Spirallængde iht. DIN 340. Til hærdet stål med høj trækstyrke, også TOOLOX.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med 120° spidsvinkel, der forøger processikkerheden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven