{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 96,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 109 mm | |
Samlet længde L | 165 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116063 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197871374 | |
Producentnummer | 116063 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dybhulsbor HSS-E 8,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
Fra
1
stk.
346,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
288,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra
1
stk.
223,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
186,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
Fra
1
stk.
204,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
170,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
Fra
1
stk.
149,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
124,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | gul | uden | blå |
Samlet længde L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Spånnotlængde Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |