{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 62 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116063 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197871077 | |
Producentnummer | 116063 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dybhulsbor HSS-E 2,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Fra
1
stk.
110,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
92,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
55,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
45,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager
Fra
1
stk.
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
44,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
412 styk på lager
Fra
1
stk.
84,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
70,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
13,63 DKK
3,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | gul | uden | blå | uden |
Samlet længde L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Spånnotlængde Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |