{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 50,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025203 | |
Producentnummer | 116000 1,8 |