Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Sammenklappelig vogn af stålrør, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Platform af træfiberplade, overflade mellemgrå. Skubbebøjlen kan foldes sammen på platformen. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Længde af gulvplads (mm): 900
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 230
Samlet længde (mm): 995
Samlet bredde (mm): 620
Samlet højde (mm): 965
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3