{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016355 | |
Producentnummer | 114360 2,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.679 styk på lager
13,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager
4,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
6,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.222 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.241 styk på lager
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |