{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197017178 | |
Producentnummer | 114360 12,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 12,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.683 styk på lager
Fra
1
stk.
139,76 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
116,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
679 styk på lager
33,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
922 styk på lager
71,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.071 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.333 styk på lager
Fra
1
stk.
105,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
87,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
111,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |