{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 3,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 3,9 | |
EAN/GTIN | 4062406743918 | |
Producentnummer | 114031 3,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 3,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.120 styk på lager
Fra
1
stk.
12,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
535 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
526 styk på lager
Fra
1
stk.
8,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.173 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.033 styk på lager
Fra
1
stk.
21,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | grøn |
Samlet længde L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |