{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 12,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 12,2 | |
EAN/GTIN | 4062406744779 | |
Producentnummer | 114031 12,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 12,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
472 styk på lager
Fra
1
stk.
123,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
103,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra
1
stk.
40,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
33,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
71,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
Fra
1
stk.
151,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
126,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | grøn |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Skaft-⌀ Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |