{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 10 | |
EAN/GTIN | 4062406744564 | |
Producentnummer | 114031 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.232 styk på lager
41,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.087 styk på lager
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.511 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.127 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.635 styk på lager
66,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |