{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197850706 | |
Producentnummer | 114030 4,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 4,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
642 styk på lager
13,63 DKK
3,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
Fra
1
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
945 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
Fra
1
stk.
44,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra
1
stk.
131,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |