{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197008954 | |
Producentnummer | 114000 5,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.643 styk på lager
5,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.257 styk på lager
Fra
1
stk.
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.179 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.824 styk på lager
Fra
1
stk.
33,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.660 styk på lager
Fra
1
stk.
17,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
14,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
Fra
1
stk.
41,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |