{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406234126 | |
Producentnummer | 113265 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
Fra
1
stk.
59,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
49,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.311 styk på lager
Fra
1
stk.
7,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt |
Farvering | grøn | uden |
Samlet længde L | 43 mm | 43 mm |
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |