• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

1/4″ Stiknøgleblade, DIN3126 E6.3 12 mm

Art.-nr.: 113-100 12mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113-100 12mm
EAN/GTIN 4991644502547
Producentnummer 113-100 12mm
L-nummer L60050 6211

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 100 mm
Mål D2: 17 mm
Længde: 8 mm
Kør: 1/4″
Udvendig sekskant
Nedtrykkelse: 12 mm
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven