{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 0,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1899 A | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / -0,004 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h8 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 5 | |
Spånnotlængde Lc | 2,2 mm | |
Samlet længde L | 25 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 112305 0,30 | |
EAN/GTIN | 4067263732952 | |
Producentnummer | 112305 0,30 |