• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Gaffelnøgleindsats 14 x 18 mm 30 mm

Art.-nr.: 11.30
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
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11.30
EAN/GTIN 3148510927404
Producentnummer 11.30
L-nummer L60130 2827

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 5-vejs justerbar rille
  • Drykkontakt for kontrolleret og rykfri frigørelse
  • Praktisk og sikker
  • Kan bruges med én hånd
  • Spænding op til 135 mm
  • 17 mm brede kæber
  • Overkæbe med en fræset rille til fastholdelse af rør med lille diameter
  • Forkromet finish

Egenskab:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 64
  • E [mm]: 18
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 32,5
  • [g]: 277

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven