Malerbukser med stretch C58

Art.-nr.: 109513301098C58
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
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 58
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 109513301098C58
EAN/GTIN 7330509658697
Producentnummer 109513301098C58
L-nummer L00980 3301

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Lommer
Baglommer
Knælommer - øverst fyldt med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for en bedre ergonomisk pasform
Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh, Kittellomme med plads til kittelkniv, kniv, lineallomme og pensel
Indvendige lommer med en lynlåslomme

Detaljer
Side hammer loop
Plastik lynlås gylp
D-ring

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Stretchpaneler i skridtet, læg og knælomme

Reflex
Refleksdetaljer

Finish
Justerbar søm med knap

Forstærkning
CORDURA®-stretchforstærket knælomme, CORDURA®-forstærket lomme til puttekniv

Beskrivelse:

  • Smarte funktionelle malerbukser, der tåler hård brug
  • Stilfuldt designede bukser, der er ekstremt slidstærke, men stadig lette og fleksible
  • Materialet er let ripstop med god rivefasthed og evne til at modstå slitage
  • Modellen har stretchpaneler i skridtet, på knæet og på læggen for maksimal fleksibilitet
  • De topstyrede knælommer i CORDURA®-stretchstof, med strækmateriale både indvendigt og udvendigt, giver en mere ergonomisk pasform
  • Bukserne har en CORDURA®-forstærket fyldknivslomme, knivlomme, dis-krete reflekterende detaljer og en indvendig net-telefonlomme

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven