• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 150 mm

Art.-nr.: 10400M 150mm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10400M 150mm
EAN/GTIN 4991644493104
Producentnummer 10400M 150mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 212 mm
D2: 200 mm
D1: 215 mm
Længde: 109 mm
Kør: 3.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 150 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven