• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skydehoved ∙ med håndtagsstang

Art.-nr.: 1015/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1015/2
EAN/GTIN 4000896001927
Producentnummer 1015/2
L-nummer L60140 2359
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejestang HAZET 1014 og glidestykke 1015-1
  • Med PIN-lås
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3122
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 20 mm (3/4″)
  • Mål / længde: 500 mm
  • Nettovægt (kg): 1,49 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 2

Leveringsomfang:

  • 1014
  • 1015-1

Service- og produktrådgivere

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven