• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Fangsele CS 2

Art.-nr.: 098100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentstørrelse unisize
Hofteomfang 750 - 1200 mm
Vægt 0,88 kg
Produkttype Fangsele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098100
Producentnummer G-0902

Betegnelse

Udførelse:

CS2. Klassisk allrounder blandt fangselerne. Med to brystøjer i polyester og et rygøje i stål. Alsidigt anvendelig vha. ukompliceret one-size-størrelse. Er nem og hurtig at tage på.

Norm:

EN 361

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven