• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Svejse-Doo Rag Fire Fox™

Art.-nr.: 097980
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 305

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialegrammatur / vævstæthed 305 g/m2
Produkttype Svejsehætte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097980
Producentnummer 23-3612

Betegnelse

Udførelse:

Svejse-Doo-Rag med integreret svedbånd. Det bløde inderfor får den til at sidde behageligt og giver en kølig brugerkomfort.
Let hovedbeskyttelse til svejsning, af flammehæmmende bomuld til brug under svejsemasken.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1/A1+A2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven