• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ørepropper, sæt, 10 par CLARITY® 656, Indhold par / størrelse: 10S

Art.-nr.: 097627 10S

Vælg variant og styktal

Indhold par / størrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Clarity 656 S
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 22 dB(A)
Materiale, øreprop TPE
Indhold 10 par
Produkttype Ørepropper, genanvendelige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097627 10S
Producentnummer 1005328

Betegnelse

Udførelse:

De firedobbelte lameller garanterer en komfortabel tætning af øregangen. En patenteret teknologi blokerer lave og mellemhøje frekvenser og muliggør en mere naturlig opfattelse af tale og signaler (høje frekvenser). Båndafkorter til tilpasning af længden til individuelle vaner og forskellige bærepositioner. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Leveringsomfang:

Etui med krog kan sættes fast i bæltet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven