• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ørepropper, sæt, 100 par TRUSTFIT™, Indhold par / størrelse: 100

Art.-nr.: 097570 100

Vælg variant og styktal

Indhold par / størrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TrustFit
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 36 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Indhold 100 par
Produkttype Ørepropper, genanvendelige
Emballage parvis

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097570 100
Producentnummer 1034521

Betegnelse

Udførelse:

Skumstof-ørepropper med ergonomisk formet skaft, af hensyn til let indføring af øreproppen i øregangen. Fordybningen af blødt skum på spidsen kan let trykkes sammen og kan nemt og problemfrit sættes ind i øret, uden at skulle rulles sammen. Kan genbruges efter rengøring. Emballeret parvis i polypose. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 33 dB, L = 32 dB).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven