{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | forstærkning af tommelfingerens inderside; Flammehæmmet trin X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktvarme op til | 200 °C | |
Bæremateriale | Nylon, akryl, Kevlar® | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Farve | grå / grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 235 mm | |
Indhold | 1 | |
Handskestørrelse | 11 | |
Vask | 40 °C kulørtvask | |
Anvendelsesområde | Allround; Heavy Duty | |
Strikketeknologi | 106114G3 | |
Skærebeskyttelsesklasse | D | |
Vægt | 88,7 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Varmebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Varmebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094622 11 | |
Producentnummer | 70-765/11 |