Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-735 10

Art.-nr.: 094566 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    91,48  DKK / par
  • fra 12 par
    76,21  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
343 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Strikketeknologi: 106114G3
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Indhold 1
Strikketeknologi 106114G3
EN 388 4X43C
Bæremateriale INTERCEPT™
Belægning PU
Materiale PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve grå / hvid
Handskestørrelse 10
Vægt 28 g
Længde 224 mm
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094566 10
EAN/GTIN 10076490053007
Producentnummer 11-735/10

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-735. Handskerne kombinerer effektiv skærebeskyttelse med en god pasform og høj fleksibilitet. Den indvendige håndflade har en polyurethancoating, der er smudsafvisende og med et godt greb, håndryggen er åndbar. Særligt egnet til montering af skarpkantede komponenter i tørre og let olierede omgivelser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven