• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Nitrilhandsker, par Hit Flex 7

Art.-nr.: 094280 7
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Pasform meget god
EN 388 4131X
Bæremateriale Nylon, elastan
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / grå
Materiale, belægning Nitril
Handskestørrelse 7
Vægt 22,4 g
silikonefri nej
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri nej
Føleevne god
Gribeevne ved fugt god
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094280 7
EAN/GTIN 4029201135478
Producentnummer HIT091 GR.7

Betegnelse

Udførelse:

Hit Flex. Åndbar handske med nitrilskumsbelægning af hensyn til god føleevne, høj slidstyrke og særdeles god pasform. Oeko-Tex®Standard 100.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven