{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Flammehæmmet trin 4 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 320 mm - 365 mm | |
Bæremateriale | Narvet oksespaltlæder | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Producentbetegnelse | TEGERA 19 | |
Indhold | 1 | |
Materiale | Narvet oksespaltlæder | |
Anvendelsesområde | Allround; Heavy Duty | |
Handskestørrelse | 9 | |
Kontaktvarme op til | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Type A | |
Svejsemetode | MIG/MAG | |
Norm | EN 407 | |
Produkttype | Svejsehandsker |
Artikelnummer | 094121 9 | |
EAN/GTIN | 7340118300948 | |
Producentnummer | 19-9 | |
Producent | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |