{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | PRO-LINE | |
Tekstilsammensætning | 65% bomuld; 33% polyester; 2% øvrige fibre | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
Vask | Egnet til industrivask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | marine / kornblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 50 | |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091725 50 | |
EAN/GTIN | 4057121336569 | |
Producentnummer | 2652305-604-50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Multistandard-buks PRO-LINE, marine / kornblå, Konfektionsstørrelse DE: 50
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
707,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | marine / kornblå | orange / grå |
Konfektionsstørrelse DE | 50 | 50 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Tekstilsammensætning | 65% bomuld; 33% polyester; 2% øvrige fibre | 20 % bomuld; 77 % polyester; 3 % Spandex |
Vask | Egnet til industrivask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser |