• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Svejserbeskyttelse, forklæde, Unisex-størrelse: 107/60

Art.-nr.: 091506 107/60

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Svejsebeskyttelsesbeklædning
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Produkttype Svejseforklæde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091506 107/60
Producentnummer 44-7142

Betegnelse

Udførelse:

Varme- og brandsikkert tøj af varigt og smidigt, spaltet okselæder. Beskytter mod varme og glødende stænk eller spåner, når der svejses, slibes eller brændes. Alle lædersømme er syet med et dobbelt kædesting af særdeles varmeresistent 5 x KEVLAR® garn. Alle spændingspunkter er nittede eller forstærket med to lag læder. Alle nitter og trykknapper er strømisolerede af sikkerhedstekniske grunde.
Svejser-beskyttelsesforklæde med indstilleligt remsystem og variabel talje.
  • 2,5 cm bred rem af sejldug.
  • Hurtigåbningsspænde.
  • Størrelse 107/60: Længde 107 cm, bredde 60 cm.
  • Størrelse 107/80: Længde 107 cm, bredde 80 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1+A2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven