{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C skånevask | |
Farve | antracitgrå / sort | |
Str. UK | 34L | |
Str. US | 34/34 | |
Størrelse ES | 42L | |
Størrelse NL | 98 | |
Konfektionsstørrelse DE | 98 | |
Størrelse FR | 42L | |
Størrelse IT | 42L | |
Standard | EN 14404 | |
Produkttype | Overall |
Artikelnummer | 091221 98 | |
EAN/GTIN | 4053813280585 | |
Producentnummer | 3250 5365 9799 GR. 98 |