• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Industrigulvkost Arenga, Længde: 600mm

Art.-nr.: 087515 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
541 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde, legeme 600 mm
Materiale, legeme Saddeltræ
Børstefladefarve sort
Skaftsystem Skafthul
Egnet til skaft-⌀ 24 mm
vandfast ja
Bestykning Arenga (sorte plantefibre)
Anvendelsesområde – tilsmudsning til grovere snavs
Produkttype Kost

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 087515 600
EAN/GTIN 4250560509185
Producentnummer 232600

Betegnelse

Udførelse:

Træryg med skafthul med ⌀ 24 mm. Kraftige sorte plantefibre, vandfast, til groft snavs.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven