Udførelse:
Fleksibelt kølerslangesystem til præcis overførsel af kølevæske og luft. Takket være designet i rustfrit stål af høj kvalitet er slangesystemet også velegnet til brug i områder og inden for brancher med høje krav til korrosionsbestandighed og hygiejne. Det mest omfattende system på markedet med i alt 4 systemstørrelser. Kompatibelt med alle almindelige værktøjsholdersystemer. Metalledslangerne er låst på forhånd, dvs. at kølemiddelslangen holder sin position, selv når det ikke er skruet fast. Takket være designet i rustfrit stål opnår komponenterne en meget længere levetid og kan også bruges ved et højt tryk på op til 50 bar.
Monteringsmøtrik til systemstørrelse 1
Bemærk:
Str. SÆT-1 til SÆT-4 er færdigsamlede slangesystemer til direkte tilslutning. Alle systemstørrelser (0-3) med alle tilknyttede individuelle komponenter som f.eks. forbindelsesstykker, adaptere eller dyser kan leveres på forespørgsel.