Skrue-/møtrik- uddrejer 24 mm

Art.-nr.: 082890 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til nøglevidde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ på udgangsside 32 mm
Længde 42 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Passer til skruer M16
Passer til nøglevidde 24 mm
Produkttype Møtrikker, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082890 24
EAN/GTIN 4991644083152
Producentnummer 4127 24MM

Betegnelse

Udførelse:

I sejhærdet krom-molybdæn-stål. De skarpe spiralnoter bider sig fast i defekte skruer/møtrikker og bolte og løsner dem. Anvendelse i kombination med skralde, T-greb osv. – også egnet til runde profiler eller skruer med indvendig sekskant.

Anvendelse:

Til uddrejning af fastsiddende/defekte skruer, møtrikker og bolte. Også til runge profiler eller unbrakoskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven