Skrue-/møtrik- uddrejer 22 mm

Art.-nr.: 082890 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til nøglevidde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ på udgangsside 29,5 mm
Længde 42 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Passer til skruer M14
Passer til nøglevidde 22 mm
Produkttype Møtrikker, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082890 22
EAN/GTIN 4991644083145
Producentnummer 4127 22MM

Betegnelse

Udførelse:

I sejhærdet krom-molybdæn-stål. De skarpe spiralnoter bider sig fast i defekte skruer/møtrikker og bolte og løsner dem. Anvendelse i kombination med skralde, T-greb osv. – også egnet til runde profiler eller skruer med indvendig sekskant.

Anvendelse:

Til uddrejning af fastsiddende/defekte skruer, møtrikker og bolte. Også til runge profiler eller unbrakoskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven