Der findes et alternativ til dette produkt:

Loddestation NANO

Art.-nr.: 082301 NANO
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse NANO
Energiforsyning Med kabel
Opvarmningseffekt 230 W
Opvarmningstid til 280° C ca. 9 s
Varmeeffekt 80 W
Reguleringsområde, loddespidstemperatur 150 °C - 450 °C
Vægt af loddekolbe uden tilledning 30 g
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Produkttype Loddestation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082301 NANO
EAN/GTIN 4003008088076
Producentnummer 0IC1200A

Betegnelse

Udførelse:

Temperaturregulerede loddestationer med keramisk PTC-varmeelement og indvendigt opvarmet Ersadur-Longlife-loddespidser (præcis temperaturregistrering).
Loddestationen i-CON NANO, der reguleres via en antistatisk mikroprocessor, har en høj loddekapacitet takket være et effektivt og kraftigt varmeelement. Der findes loddespidser med den ideelle spidsform til enhver loddeopgave.

Anvendelse:

Til alle loddebehov inden for elektronik og elektroteknik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven